Wieland Electric GmbH - EUROPALIST 20 E DS 12-POLET - 21.341.4253.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 57 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 12
Monteringsmetode - Direktemontering
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573165564
Elnummer
1273409
Leverandørens varenummer
21.341.4253.0
Typebeskrivelse
1273409
Merkestrøm In:
57 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
12
Monteringsmetode:
Direktemontering
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall klemmer pr. pol:
2
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Bredde:
14,5 mm
Dybde:
171 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Andre


