Wieland Electric GmbH - F-2 2P Adapter BUS EIB for Gr - 93.421.0953.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Tilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573566118
Elnummer
1559242
Leverandørens varenummer
93.421.0953.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Tilkobling
Polmerking:
1+, 2-
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grønn
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Lengde:
47 mm
Høyde:
23,5 mm
Bredde:
17,7 mm


