Wieland Electric GmbH - F-5 3P Adapter L2 for Grønn f - 92.031.5253.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Tilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573642522
Elnummer
1559384
Leverandørens varenummer
92.031.5253.1
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Tilkobling
Faseuttak:
L2
Polmerking:
L, N, PE
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Kapslingsfarge:
Svart
Gjennomsiktig:
Ja
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Lengde:
57,5 mm
Høyde:
25 mm
Bredde:
34,5 mm


