Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - F-5 5P 2,5mm² Grønn flatkabe - 00.709.0303.7

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - F-5 5P 2,5mm²  Grønn flatkabe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Farge på ytre kappe - Grønn

  • Merkespenning U0 - 600 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573646926

Elnummer

1569434

Leverandørens varenummer

00.709.0303.7

Typebeskrivelse

Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

5

Farge på ytre kappe:

Grønn

Merkespenning U0:

600 V

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Kabelbredde ca.:

24 mm

Kabelhøyde ca.:

6 mm

Merkespenning U:

1000 V

Tekn 1569434.pdf
Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien