Wieland Electric GmbH - F-5 5P TilførselGr Fl.kbl - 1559380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Tilførsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573642508
Elnummer
1559380
Leverandørens varenummer
1559380
Typebeskrivelse
1559380
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Tilførsel
Faseuttak:
L1-L3
Kabeldiameter:
13...13 mm
Tilkoblingstype rundleder:
Skrukobling
Polmerking:
L, N, PE, 1, 2
Mekanisk koding:
nei
Kapslingsfarge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Lengde:
53 mm
Høyde:
38,5 mm
Bredde:
41 mm
gesis® NRG er Wieland sitt fl atkabelsystem. Dette leveres i 2,5q, 10q og 16q
i 5leder
og 7leder.
Flatkabelen kan forlegges på eksisterende føringsveier og
dermed redusere installasjonskostnadene.


