Wieland Electric GmbH - F-7 2P Adapter BUS tilførsel - 93.420.1053.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Tilførsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis NRG
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573531321
Elnummer
1558975
Leverandørens varenummer
93.420.1053.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Tilførsel
Kabeldiameter:
8...8 mm
Polmerking:
1+, 2-
Mekanisk koding:
nei
Kapslingsfarge:
Svart
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Lengde:
41 mm
Høyde:
35,5 mm
Bredde:
21 mm