Wieland Electric GmbH - F-7 2P Adapter BUS uttak EIB F-7 2P Adapter BUS uttak EIB - 155500729
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Tilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573531345
Elnummer
1559253
Leverandørens varenummer
155500729
Typebeskrivelse
1559253
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Tilkobling
Polmerking:
1+, 2-
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grønn
Kapslingsfarge:
Svart
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Lengde:
54 mm
Høyde:
25 mm
Bredde:
27 mm
gesis® NRG er Wieland sitt fl atkabelsystem. Dette leveres i 2,5q, 10q og 16q
i 5leder
og 7leder.
Flatkabelen kan forlegges på eksisterende føringsveier og
dermed redusere installasjonskostnadene.


