Wieland Electric GmbH - F-7 3P Adapter L1Lilla Fl.kbl - 1558945
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Tilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573531383
Elnummer
1558945
Leverandørens varenummer
1558945
Typebeskrivelse
1558945
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Tilkobling
Faseuttak:
L1
Polmerking:
L, N, PE
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Kapslingsfarge:
Svart
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Lengde:
57,5 mm
Høyde:
25 mm
Bredde:
34,5 mm
gesis® NRG er Wieland sitt fl atkabelsystem. Dette leveres i 2,5q, 10q og 16q
i 5leder
og 7leder.
Flatkabelen kan forlegges på eksisterende føringsveier og
dermed redusere installasjonskostnadene.


