Wieland Electric GmbH - Fjærklemme, Grå, WKFN, 10/35 - 121001011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...10 mm²
Merkestrøm In - 57 A
Merkespenning - 800 V
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573906402
Elnummer
1274783
Leverandørens varenummer
121001011
Typebeskrivelse
1274783
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...10 mm²
Merkestrøm In:
57 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
10 mm
Dybde:
72,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


