Wieland Electric GmbH - Fjærklemme, Grå, WKFN, 16/35 f - 121001012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...25 mm²
Merkestrøm In - 76 A
Merkespenning - 800 V
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKFN
EAN/GTIN
4015573906440
Elnummer
1274784
Leverandørens varenummer
121001012
Typebeskrivelse
1274784
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...25 mm²
Merkestrøm In:
76 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...25 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
12 mm
Dybde:
79,1 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


