Wieland Electric GmbH - Fjærklemme, Grå, WKFN, 4 D1/2/35 - 121001013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,13...6 mm²
Merkestrøm In - 32 A
Merkespenning - 800 V
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKFN
EAN/GTIN
4015573767119
Elnummer
1274786
Leverandørens varenummer
121001013
Typebeskrivelse
1274786
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,13...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,13...6 mm²
Merkestrøm In:
32 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
6 mm
Høyde:
37,3 mm
Dybde:
66,6 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja


