Wieland Electric GmbH - Fjærklemme, WKF, 10 /35, Grå - 121000954
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...10 mm²
Merkestrøm In - 57 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573501638
Elnummer
1274704
Leverandørens varenummer
121000954
Typebeskrivelse
1274704
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...10 mm²
Merkestrøm In:
57 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
10 mm
Dybde:
70 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


