Wieland Electric GmbH - Fjærklemme, WKF, 16 /35, Grå - 56.716.0053.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 4...10 mm²
Merkestrøm In - 76 A
Merkespenning - 800 V
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKF
EAN/GTIN
4015573501652
Elnummer
1274705
Leverandørens varenummer
56.716.0053.0
Typebeskrivelse
1274705
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...10 mm²
Merkestrøm In:
76 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
12 mm
Dybde:
82 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei


