Wieland Electric GmbH - Fjærklemme, WKFN, 6 / 35, Blå - 121000963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...6 mm²
Merkestrøm In - 41 A
Merkespenning - 800 V
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKF
EAN/GTIN
4015573501621
Elnummer
1274713
Leverandørens varenummer
121000963
Typebeskrivelse
1274713
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...6 mm²
Merkestrøm In:
41 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
8 mm
Dybde:
61 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


