Wieland Electric GmbH - GST 3P 1,5mm² 0,5M HUN-FRI Rød - 155500146

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - GST 3P 1,5mm² 0,5M HUN-FRI Rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 10 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573721692

Elnummer

1558216

Leverandørens varenummer

155500146

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Tilførselsledning for apparater

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Fri ende

Total lengde:

0,5 mm

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Andre

Kapslingsfarge:

Svart

Kabeltype:

Andre

Avmantlingslengde:

35 mm

Avisoleingslengde:

7 mm

Farge på ytre kappe:

Svart

Polmerking:

L, N, PE

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

180 °C

Halogenfri:

Ja

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Gesis rød code 3 er en eksklusiv farge og mekanisk kode som forhindrer utilsiktet sammenkopling med normale 1-fase kabler for inntil 150VAC.

Produktserien benyttes for kabling mellom tennapparat/igniter og lamper/armaturer med metallhalogen lyskilder. Slike lamper benytter inntil 5kV tennpuls.

VDE 0628 krever låsebrakett som monteres i kontaktene.

Prefabrikerte kabler i denne serien leveres med kabeltype N2GMH2G 3 x 1,0mm² (PVC). Kabelen har en temperaturtålighet på 180ºC.

Kabelens fargekoder = Mantel sort, L-brun, N-blå, PE-gul/grønn
Tilkobling: IP: 20 Type: Hun-Fri Farge: Lengde: 0,5 Poler: 3 mm2: 1,5