Wieland Electric GmbH - GST 3P Fordeler LINECT HVIT - 155500420

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Antall innganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4049088092978

Elnummer

1558750

Leverandørens varenummer

155500420

Typebeskrivelse

1558750

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall innganger:

1

Antall utganger:

2

Polmerking:

L, N, PE

Type fordeler:

Direkte lampetilkobling

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

RAL-nummer koding/kontaktinnsats:

9016

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Halogenfri:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Brannlast:

0,203 kWh

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

71,6 mm

Høyde:

45,2 mm

Bredde:

52,6 mm

GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.