Wieland Electric GmbH - GST 5P Fordeler LINECT HVIT GST 5P Fordeler LINECT HVIT - 155500421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4049088098116
Elnummer
1558751
Leverandørens varenummer
155500421
Typebeskrivelse
1558751
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
1
Antall utganger:
2
Polmerking:
L, N, PE, D1, D2
Type fordeler:
Direkte lampetilkobling
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Blå
RAL koding/kontaktinnsats:
5024
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,311 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
71,6 mm
Høyde:
50,2 mm
Bredde:
77,1 mm
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.


