Wieland Electric GmbH - GST15i3 Kabel, Han-Hun, 1m, 1.5mm², Hvit - 91.232.1000.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Kabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573837126
Elnummer
1558230
Leverandørens varenummer
91.232.1000.2
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Kabel
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Støpsel
Total lengde:
1000 mm
Behandling av kabelender:
Ultralydfortettede lederender
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
9016
Kapslingsfarge:
Hvit
Kabeltype:
H05VV-F
Kabeldiameter:
8,3...8,3 mm
Avmantlingslengde:
21 mm
Avisoleingslengde:
8 mm
Farge på ytre kappe:
Hvit
Polmerking:
L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
100 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Halogenfri:
nei
Brannlast:
0,495 kWh
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
12,3 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


