Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - GST15i3 Kontakt, Han, Skruklemme, Hvit - 91.932.3053.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - GST15i3 Kontakt, Han, Skruklemme, Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573833838

Elnummer

1558343

Leverandørens varenummer

91.932.3053.0

Typebeskrivelse

Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel

Modell / utførelse:

Støpsel

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Polmerking:

L, N, PE

Tilkoblingstype:

Skrukobling

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

5...25 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

5...25 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

1

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Med strekkavlastning:

Ja

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

53,2 mm

Høyde:

13,8 mm

Bredde:

23 mm

1558343.pdf

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien