Wieland Electric GmbH - GST15i4 Chassis, Kontakt, Han, Skruklemme, Hvit - 155500149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 4
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Støpsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis Mini
EAN/GTIN
4015573934580
Elnummer
1558221
Leverandørens varenummer
155500149
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
4
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Støpsel
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Innebygd utførelse:
Del med klikk-/skrukobling
Uttaksvinkel:
Rett
Gjengetilkoblingsmål:
M3
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Polmerking:
2, N, PE, 1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
9016
Farge på separat adapterstykke:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,058 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
31,2 mm
Høyde:
19,6 mm
Bredde:
34,6 mm
gesisMINI er i dag blitt så omfattende at det kan benyttes som et komplett - miniatyrisert - pluggbart installasjonssystem i seg selv. Det finnes i kontaktvarianter fra 2- til 5-pol og med tilsvarende kodesystemer og variantsystemer som GST18. Likevel ser vi at gesisMINI først og fremst benyttes i "de ytre og synlige" delene av en installasjon, mens GST18 fortsatt utgjør installasjonsstammen "over" himlingstaket.
gesisMINI utmerker seg med sin betydelige miniatyrisering til tross for opprettholdelsen av de samme tekniske driftsdata som storebror GST18.
gesisMINI lagerføres på Kolbotn og vi utvider stadig lagerholdet med nye varianter.


