Wieland Electric GmbH - GST15i4 Kabel, Han-Hun, 1m, 1.5mm², Hvit - 155500151

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - GST15i4 Kabel, Han-Hun, 1m, 1.5mm², Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

4
Se tilgjengelige varianter3

Avmantlingslengde:

35 mm
Se tilgjengelige varianter21 mm

Polmerking:

2, N, PE, 1
Se tilgjengelige varianterL, N, PE

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 4

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Gesis Mini

EAN/GTIN

4015573953352

Elnummer

1558223

Leverandørens varenummer

155500151

Typebeskrivelse

Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

4

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Kabel

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Støpsel

Total lengde:

1000 mm

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

RAL-nummer koding/kontaktinnsats:

9016

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

H05VV-F

Kabeldiameter:

9,2...9,2 mm

Avmantlingslengde:

35 mm

Avisoleingslengde:

8 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Polmerking:

2, N, PE, 1

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Halogenfri:

nei

Brannlast:

0,66 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

12,3 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

gesisMINI er vårt nyeste tilskutt til produktstammen og representerer en naturlig forlengelse av hovedserien GST18.
gesisMINI er i dag blitt så omfattende at det kan benyttes som et komplett - miniatyrisert - pluggbart installasjonssystem i seg selv. Det finnes i kontaktvarianter fra 2- til 5-pol og med tilsvarende kodesystemer og variantsystemer som GST18. Likevel ser vi at gesisMINI først og fremst benyttes i "de ytre og synlige" delene av en installasjon, mens GST18 fortsatt utgjør installasjonsstammen "over" himlingstaket.
gesisMINI utmerker seg med sin betydelige miniatyrisering til tross for opprettholdelsen av de samme tekniske driftsdata som storebror GST18.
gesisMINI lagerføres på Kolbotn og vi utvider stadig lagerholdet med nye varianter.