Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - GST15i4 Kontakt, Hun, Skruklemme, Hvit - 91.941.3053.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - GST15i4 Kontakt, Hun, Skruklemme, Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 4

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573934559

Elnummer

1558222

Leverandørens varenummer

91.941.3053.0

Typebeskrivelse

Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel

Modell / utførelse:

Kontakt

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

4

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Polmerking:

2, N, PE, 1

Tilkoblingstype:

Skrukobling

Kabeldiameter:

6...11,5 mm

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

0,5...2,5 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

1

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

RAL-nummer koding/kontaktinnsats:

9016

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Med strekkavlastning:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,108 kWh

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

0,45 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

63 mm

Høyde:

15 mm

Bredde:

32,6 mm

Tekn 1558222.pdf

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien