Wieland Electric GmbH - GST15i5 Kontakt, Hun, Skruklemme, Pastel Blå, skrå - 155500184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573911291
Elnummer
1558266
Leverandørens varenummer
155500184
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
L, N, PE, D1, D2
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Kabeldiameter:
6...11,5 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Blå
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
5024
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,109 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
0,45 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
63 mm
Høyde:
15 mm
Bredde:
32,6 mm
gesisMINI er i dag blitt så omfattende at det kan benyttes som et komplett - miniatyrisert - pluggbart installasjonssystem i seg selv. Det finnes i kontaktvarianter fra 2- til 5-pol og med tilsvarende kodesystemer og variantsystemer som GST18. Likevel ser vi at gesisMINI først og fremst benyttes i de ytre og synlige delene av en installasjon, mens GST18 fortsatt utgjør installasjonsstammen over himlingstaket.
gesisMINI utmerker seg med sin betydelige miniatyrisering til tross for opprettholdelsen av de samme tekniske driftsdata som storebror GST18.
gesisMINI lagerføres på Kolbotn og vi utvider stadig lagerholdet med nye varianter.
Tilkobling: Skru
Type: Hun
Farge: Blå
Poler: 5


