Wieland Electric GmbH - GST18i3-5 Låsebrakett for Kabel, Hvit - 05.587.3156.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis
EAN/GTIN
4015573092440
Elnummer
1558935
Leverandørens varenummer
05.587.3156.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.


