Wieland Electric GmbH - GST18i3 Chassis, Kontakt, Han, Fjærklemme, 0.5-1.5mm², Hvit - 155500478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Støpsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis GST 18
EAN/GTIN
4015573398870
Elnummer
1558866
Leverandørens varenummer
155500478
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Støpsel
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Innebygd utførelse:
Del med klikk-/skrukobling
Uttaksvinkel:
Rett
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
2
Polmerking:
L, N, PE
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
9016
Kapslingsfarge:
Hvit
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,065 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
37,5 mm
Høyde:
17,5 mm
Bredde:
32,8 mm
Chassiskontaktene finnes i farger/koder ,
Code 1 sort og hvit
Code 2 grå
Code 3 lys rød
Code 4 brun
Ulike koder kan ikke sammenkoples / ulike bruksområder.
Kontaktene kan leveres med fjærkontakter og med skruekontakter ,
Fjær: 2 kontakter per pol, fleksibel kabel 0,5-1,5mm² med endehylse, stiv kabel 0,5-2,5mm².
Skrue: 1 kontakt per pol, fleksibel kabel og stiv kabel 0,5-2,5mm²
Alle varianter har låsebrakett.
Tilkobling: Fjær IP: 20 Type: Han Farge: Hvit Lengde: Poler: 3 mm2:


