Wieland Electric GmbH - GST18i3 Chassis, Kontakt, Hun, Fjærklemme, 1.5-2.5mm², Hvit - 155500187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Kontakt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis GST 18
EAN/GTIN
4015573583900
Elnummer
1558269
Leverandørens varenummer
155500187
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Kontakt
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Innebygd utførelse:
Del med klikk-/skrukobling
Uttaksvinkel:
Rett
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
2
Polmerking:
L, N, PE
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
9016
Kapslingsfarge:
Hvit
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,062 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
37,5 mm
Høyde:
17,5 mm
Bredde:
32,8 mm
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.


