Wieland Electric GmbH - GST18i3 Fordeler, 1:2, Sort - 155500548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4049088321566
Elnummer
1558941
Leverandørens varenummer
155500548
Typebeskrivelse
1558941
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Antall innganger:
1
Antall utganger:
2
Polmerking:
L, N, PE
Type fordeler:
T-fordeler
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
RAL koding/kontaktinnsats:
9005
Farge på separat adapterstykke:
Uten adapter
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,09 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
57,3 mm
Høyde:
41,4 mm
Bredde:
28,4 mm
Tilkobling: IP: 20 Type: Fordeler Farge: Sort Lengde: Poler: 3 mm2:


