Wieland Electric GmbH - GST18i3 Kabel, Han-Fri, 6m, 1.5mm², Brun - 99.476.0028.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573729216
Elnummer
1558236
Leverandørens varenummer
99.476.0028.0
Typebeskrivelse
GST18 PLUGGBAR INSTALLASJON
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1:
Støpsel
Utførelse side 2:
Fri ende
Total lengde:
6 mm
Behandling av kabelender:
Ultralydfortettede lederender
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Brun
Kapslingsfarge:
Svart
Kabeltype:
H05VV-F
Avmantlingslengde:
100 mm
Avisoleingslengde:
12 mm
Farge på ytre kappe:
Svart
Polmerking:
1, 2, 3
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Halogenfri:
nei
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


