Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - GST18i3 Kabel, Hun-Fri, 6m, 1.5mm², Hvit - 92.232.6003.1

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - GST18i3 Kabel, Hun-Fri, 6m, 1.5mm², Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573365124

Elnummer

1558705

Leverandørens varenummer

92.232.6003.1

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Type klargjort kabel:

Tilførselsledning for apparater

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Fri ende

Total lengde:

6000 mm

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

RAL-nummer koding/kontaktinnsats:

9016

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

H05VV-F

Kabeldiameter:

8,3...8,3 mm

Avmantlingslengde:

37 mm

Avisoleingslengde:

9 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Polmerking:

L, N, PE

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Halogenfri:

nei

Brannlast:

2,355 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

68,9 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Tekn 1558705.pdf

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien