Wieland Electric GmbH - GST18i3 Kabel, Hun-Fri, 6m, 1.5mm², Sort - 155500395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573365124
Elnummer
1558201
Leverandørens varenummer
155500395
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Type klargjort kabel:
Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Fri ende
Total lengde:
6000 mm
Behandling av kabelender:
Ultralydfortettede lederender
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
9005
Kapslingsfarge:
Svart
Kabeltype:
H05VV-F
Kabeldiameter:
8,3...8,3 mm
Avmantlingslengde:
37 mm
Avisoleingslengde:
9 mm
Farge på ytre kappe:
Svart
Polmerking:
L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
100 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Halogenfri:
nei
Brannlast:
2,355 kWh
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
68,9 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.


