Wieland Electric GmbH - GST18i3 Kabel, Hun-Fri, 6m, 2.5mm², Hvit - 92.238.6003.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573370418
Elnummer
1558211
Leverandørens varenummer
92.238.6003.2
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Type klargjort kabel:
Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Fri ende
Total lengde:
6000 mm
Behandling av kabelender:
Ultralydfortettede lederender
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
9016
Kapslingsfarge:
Hvit
Kabeltype:
H05VV-F
Kabeldiameter:
10,2...10,2 mm
Avmantlingslengde:
37 mm
Avisoleingslengde:
9 mm
Farge på ytre kappe:
Hvit
Polmerking:
L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
100 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Halogenfri:
nei
Brannlast:
3,51 kWh
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
41,54 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


