Wieland Electric GmbH - GST18i3 Kabel, Hun-Fri, 7m, 2.5mm², Sort - 155500135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573370425
Elnummer
1558205
Leverandørens varenummer
155500135
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Fri ende
Total lengde:
7 mm
Behandling av kabelender:
Ultralydfortettede lederender
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Kapslingsfarge:
Svart
Kabeltype:
H05VV-F
Kabeldiameter:
10,2...10,2 mm
Avmantlingslengde:
37 mm
Avisoleingslengde:
9 mm
Farge på ytre kappe:
Svart
Polmerking:
L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
100 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Halogenfri:
nei
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.


