Wieland Electric GmbH - GST18i3 Kontakt, 3pol, Hun, Skruklemme, Rød - 155500153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573721609
Elnummer
1558225
Leverandørens varenummer
155500153
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
L, N, PE
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
5...25 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
5...25 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Andre
Med strekkavlastning:
Ja
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
54,7 mm
Høyde:
25,2 mm
Bredde:
28,2 mm
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.


