Wieland Electric GmbH - GST18i3 stikk, 2-veis, Sort - 155500470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 2
Med av/på-bryter - nei
Overspenningsvern - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Kapslingsform - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573707320
Elnummer
1558857
Leverandørens varenummer
155500470
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Antall jordede stikkontakter:
2
Med av/på-bryter:
nei
Overspenningsvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapslingsform:
Rektangulær
Antall Euro-stikkontakter:
2
Antall stikkontakter for kjøleapparater:
0
Nettfilter:
nei
Antall øvrige stikkontakter:
0
Nominell strøm:
16 A
Med lokk:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
Lengde på strømkabel:
0 m
Vinklet sentralinnsats:
90°
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.


