Wieland Electric GmbH - GST18i4 Chassis, Kontakt, Hun, Fjærklemme, Sort - 155500800

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 4

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Modell / utførelse - Kontakt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573399563

Elnummer

1559377

Leverandørens varenummer

155500800

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

4

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modell / utførelse:

Kontakt

Tilkoblingstype:

Tilkobling med fjærklemme

Innebygd utførelse:

Del med klikk-/skrukobling

Uttaksvinkel:

Rett

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

0,5...1,5 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

0,5...2,5 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

2

Polmerking:

2, N, PE, 1

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

RAL-nummer koding/kontaktinnsats:

9005

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,083 kWh

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

38 mm

Høyde:

18,5 mm

Bredde:

42,5 mm

GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.