Wieland Electric GmbH - GST18i4 Fordeler, 1:2, Sort - 155500850

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - GST18i4 Fordeler, 1:2, Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 4

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Antall innganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573655898

Elnummer

1569419

Leverandørens varenummer

155500850

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

4

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Antall innganger:

1

Antall utganger:

2

Polmerking:

2, N, PE, 1

Type fordeler:

T-fordeler

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

RAL-nummer koding/kontaktinnsats:

9005

Farge på separat adapterstykke:

Svart

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Halogenfri:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Brannlast:

0,127 kWh

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

44 mm

Høyde:

43 mm

Bredde:

38 mm

GST18i4 4-pol fordelere finnes i konfigurasjonene 1:2 og 1:3. Alle fordelere har 1 HAN-kontakt for tilkopling av strøm og 1 eller flere HUN-kontakter som strømuttak. Fordelerne finnes i hvit og sort farge. Fordelerne er meget kompakte og har innebygget låsefunksjon for kontaktene. Unntaket er T-fordelere (1:3) som ikke har låsebrakett på T-kontakten (det forutsettes at plugg som skal tilkoples er utrustet med låsebrakett.
Tilkobling: IP: 20 Type: Fordeler Farge: Sort Lengde: Poler: 4 mm2: