Wieland Electric GmbH - GST18i5 Fordeler, 1:2, Sort - 155500178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573655058
Elnummer
1558260
Leverandørens varenummer
155500178
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
1
Antall utganger:
2
Polmerking:
3, N, PE, 2, 1
Type fordeler:
T-fordeler
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Farge på separat adapterstykke:
Andre
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
44 mm
Høyde:
43 mm
Bredde:
47,7 mm
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.


