Wieland Electric GmbH - GST18i5 Fordeler, med fasevelger, Sort - 155500552

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - GST18i5 Fordeler, med fasevelger, Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Antall innganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573357358

Elnummer

1558948

Leverandørens varenummer

155500552

Typebeskrivelse

1558948

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall innganger:

1

Antall utganger:

7

Polmerking:

3, N, PE, 2, 1

Type fordeler:

Andre

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Halogenfri:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Brannlast:

0,341 kWh

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

44 mm

Høyde:

50 mm

Bredde:

56,5 mm

Festemulighet:

Integrert

GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.