Wieland Electric GmbH - GST18i5 Kabel, Han-Hun, 1m, 1.5mm², Pastel Blå - 155500170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Kabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573609808
Elnummer
1558247
Leverandørens varenummer
155500170
Typebeskrivelse
1558247
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Kabel
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Støpsel
Total lengde:
1 mm
Behandling av kabelender:
Ultralydfortettede lederender
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Kabeltype:
H05VV-F
Kabeldiameter:
10,1...10,1 mm
Farge på ytre kappe:
Svart
Polmerking:
L, N, PE, -, +
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
100 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Halogenfri:
nei
Brannlast:
0 kWh
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


