Wieland Electric GmbH - GST18i5 Kabel, Han-Hun, 8m, 2.5mm², Sort - 155500163

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573351059

Elnummer

1558240

Leverandørens varenummer

155500163

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Kabel

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Støpsel

Total lengde:

8 mm

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Kapslingsfarge:

Svart

Kabeltype:

H05VV-F

Kabeldiameter:

12,1...12,1 mm

Avmantlingslengde:

35 mm

Avisoleingslengde:

9 mm

Farge på ytre kappe:

Svart

Polmerking:

3, N, PE, 2, 1

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Halogenfri:

nei

Brannlast:

0 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.