Wieland Electric GmbH - GST18i5 Kabel, Hun-Fri, 6m, 2.5mm², Sort - 155500164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573371767
Elnummer
1558241
Leverandørens varenummer
155500164
Typebeskrivelse
1558241
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Fri ende
Total lengde:
6 mm
Behandling av kabelender:
Ultralydfortettede lederender
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Kapslingsfarge:
Svart
Kabeltype:
H05VV-F
Kabeldiameter:
12,1...12,1 mm
Avmantlingslengde:
35 mm
Avisoleingslengde:
9 mm
Farge på ytre kappe:
Svart
Polmerking:
3, N, PE, 2, 1
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
100 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Halogenfri:
nei
Brannlast:
5,016 kWh
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


