Wieland Electric GmbH - GST18i5 Kabel, Hun-Fri, 8m, 2.5mm², Sort - 155500165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573371781
Elnummer
1558242
Leverandørens varenummer
155500165
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Type klargjort kabel:
Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Fri ende
Total lengde:
8000 mm
Behandling av kabelender:
Ultralydfortettede lederender
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
9005
Kapslingsfarge:
Svart
Kabeltype:
H05VV-F
Kabeldiameter:
12,1...12,1 mm
Avmantlingslengde:
35 mm
Avisoleingslengde:
9 mm
Farge på ytre kappe:
Svart
Polmerking:
3, N, PE, 2, 1
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
100 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Halogenfri:
nei
Brannlast:
6,636 kWh
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
55,12 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Produktfamilie GST18i5 - Prefabrikert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 5-pol innebærer L3, N, PE, L2 og L1. Alle ledere har tverrsnitt 2,5mm². Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.
Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.258.xx0y.z
xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)
y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende ,
z - 1=sort kode 1 , 2=hvit kode 1
GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.


