Wieland Electric GmbH - GST18i5 Kontakt, 5pol, Hun, Skruklemme, Hvit - 155500415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis GST 18
EAN/GTIN
4015573847002
Elnummer
1558727
Leverandørens varenummer
155500415
Typebeskrivelse
1558727
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Polmerking:
3, N, PE, 2, 1
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Kabeldiameter:
7...12 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,75...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
9016
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,157 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
0,4 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
76,4 mm
Høyde:
15 mm
Bredde:
47,75 mm
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.


