Wieland Electric GmbH - Han-innsats, 10pol, Blå, Skruklemme - 72.310.1053.9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 10
Merkestrøm In - 16 A
Merkespenning - 690 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573227262
Elnummer
1559096
Leverandørens varenummer
72.310.1053.9
Typebeskrivelse
1559096
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
10
Merkestrøm In:
16 A
Merkespenning:
690 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...60 °C
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
Forurensningsgrad (verdi):
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Tinn
Med jordleder:
Ja


