Wieland Electric GmbH - Han innsats, 3pol, 250V - 73.310.0353.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 3
Merkestrøm In - 10 A
Merkespenning - 400 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573229402
Elnummer
1559153
Leverandørens varenummer
73.310.0353.0
Typebeskrivelse
Stikk-forbinder
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
3
Merkestrøm In:
10 A
Merkespenning:
400 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Materiale i kontakt:
Kobber
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Omgivelsestemperatur:
-40...120 °C
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Type merkespenning:
4 kV
Forurensningsgrad (verdi):
3
Med lederbeskyttelse:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...2,5 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Tinn
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Med jordleder:
Ja
Bredde:
21 mm
Høyde:
27 mm
Dybde:
21 mm