Wieland Electric GmbH - Han-innsats, 6pol, 35A, 400V - 70.210.0653.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 6
Merkestrøm In - 35 A
Merkespenning - 400 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573219557
Elnummer
1559011
Leverandørens varenummer
70.210.0653.0
Typebeskrivelse
1559011
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
6
Merkestrøm In:
35 A
Merkespenning:
400 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...6 mm²
Materiale i kontakt:
Kobber
Omgivelsestemperatur:
-40...120 °C
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Type merkespenning:
6 kV
Forurensningsgrad (verdi):
3
Med lederbeskyttelse:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...6 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
HB
Med jordleder:
Ja
Bredde:
34 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
83,6 mm


