Wieland Electric GmbH - Hun-innsats, 24pol, 380V - 70.300.2440.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Hun-innsats, 24pol, 380V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Kontakt

  • Antall poler - 24

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573219649

Elnummer

1559100

Leverandørens varenummer

70.300.2440.0

Typebeskrivelse

1559100

Kontaktutførelse:

Kontakt

Antall poler:

24

Merkestrøm In:

16 A

Merkespenning:

500 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...2,5 mm²

Materiale i kontakt:

Kobber

Kontaktinnsats uten kontakter:

nei

Omgivelsestemperatur:

-40...120 °C

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

Type merkespenning:

6 kV

Forurensningsgrad (verdi):

3

Med lederbeskyttelse:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...2,5 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Tinn

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

Ja

Bredde:

34 mm

Høyde:

32 mm

Dybde:

110,8 mm

Hun-innsats, 24pol, 380V