Wieland Electric GmbH - HUN-INNSATS 24POL BLÅ EExi - 72.300.2453.9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Antall poler - 24
Merkestrøm In - 16 A
Merkespenning - 90 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573227125
Elnummer
1559182
Leverandørens varenummer
72.300.2453.9
Typebeskrivelse
Ex-Stikkontakter
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall poler:
24
Merkestrøm In:
16 A
Merkespenning:
90 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...60 °C
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
Forurensningsgrad (verdi):
3
Kontaktoverflatens materiale:
Tinn
Med jordleder:
Ja


