Wieland Electric GmbH - HUS-UNDERDEL 3/7-POL 250V - 76.320.0753.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Kapsling, for påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Anordning for kabeltilførsel - Andre
Med kabelfeste - nei
Type låsemekanisme - Langsgående bøyle
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573230866
Elnummer
1559159
Leverandørens varenummer
76.320.0753.0
Typebeskrivelse
Stikk-forbinder
Type kapsling:
Kapsling, for påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Anordning for kabeltilførsel:
Andre
Med kabelfeste:
nei
Type låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP54
Bredde:
36,5 mm
Høyde:
23 mm
Dybde:
40 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Hvit
Med hengslet lokk:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja


