Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - Hus-Underdel, 3/7pol, 250V - 76.321.0753.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Hus-Underdel, 3/7pol, 250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Kapsling, for påmontering

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Anordning for kabeltilførsel - Andre

  • Med kabelfeste - nei

  • Type låsemekanisme - Langsgående bøyle

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573230903

Elnummer

1559160

Leverandørens varenummer

76.321.0753.0

Typebeskrivelse

Stikk-forbinder

Type kapsling:

Kapsling, for påmontering

Kapslingsmateriale:

Plast

Anordning for kabeltilførsel:

Andre

Med kabelfeste:

nei

Type låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP54

Bredde:

26 mm

Høyde:

40,5 mm

Dybde:

40 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Med hengslet lokk:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Tekn 1559130.pdf

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien